パネル 鉄のおすすめ人気ランキング

2025/12/28更新
1,137件の「パネル 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19インチラック ブランクパネル」、「アルミ板ヘアライン」、「方眼板」などの商品も取り扱っております。
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ 平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 3 材質 PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


日東工業台板
材質 鉄t1.6 塗装色 ペールホワイト 仕様 FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm) 450 外形寸法H(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 60
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


日東工業FCX鉄製基板
複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。
セット内容 鉄製基板2枚、取付ボルト 材質 本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm) 2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 ベニヤ合板 仕様 10mm方眼目盛付 質量(kg) 3.8 外形寸法D(mm) 50 外形寸法W(mm) 480 外形寸法H(mm) 499 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

日東工業万能パネル
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容 パネル1枚、取付ねじ 材質 クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D 板厚(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様 適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE 質量(kg) 1.6 外形寸法(mm) 350(W0)×480(H0)×15(D0) 規格 EIA
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm) 3.5 付属品 丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


1枚
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質/仕上 アルミ平板 t3/ヘアーライン 付属品 付属ねじなし 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)